FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029238 REFLED RT MR11 2,5W 184LM 830 36?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU4
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 184...184 lm
Lunghezza - 38 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288292380
Codice prodotto
SYL0029238
Cod. produttore
0029238
Produttore
SYL
Base:
GU4
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
184...184 lm
Lunghezza:
38 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
74 lm/W
Diametro:
35 mm
Intensità luminosa:
400 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1