pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029222 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 621LM DIMM.827

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 621...621 lm

  • Lunghezza - 44 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288292229

Codice prodotto

SYL0029222

Cod. produttore

0029222

Produttore

SYL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

621...621 lm

Lunghezza:

44 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

83 lm/W

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1000 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 DIMMERABILE 7,5W 621 LUMEN 827 2700K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU5.3 EQ UIVALENTE A ALOGENA DA 50W CLASSE ENERGETICA F