FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029221 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 480LM DIMM.865 36°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 5.8...5.8 W
Flusso luminoso - 480...480 lm
Lunghezza - 44 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288292212
Codice prodotto
SYL0029221
Cod. produttore
0029221
Produttore
SYL
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
5.8...5.8 W
Flusso luminoso:
480...480 lm
Lunghezza:
44 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
83 lm/W
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1100 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1




