FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029209 REFLED R63 7W 630LM 840 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 630...630 lm
Lunghezza - 97 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288292090
Codice prodotto
SYL0029209
Cod. produttore
0029209
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
630...630 lm
Lunghezza:
97 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Diametro:
63 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1