FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029205 REFLED R50 4,9W 470LM 830 E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Lunghezza - 82.5 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288292052
Codice prodotto
SYL0029205
Cod. produttore
0029205
Produttore
SYL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Lunghezza:
82.5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
96 lm/W
Diametro:
50 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1