pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029199 REFLED RT PAR30 DIMM.820LM 840 36?

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 820...820 lm

  • Lunghezza - 94 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288291994

Codice prodotto

SYL0029199

Cod. produttore

0029199

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

820...820 lm

Lunghezza:

94 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

75 lm/W

Diametro:

95 mm

Intensità luminosa:

1900 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO PAR30 DIMMERABILE 11W 820LM (820LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 95W CLASSE ENERGETICA F