FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029195 REFLED RT PAR16 4,5W 345LM 865 E14 36°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Lunghezza - 73 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288291956
Codice prodotto
SYL0029195
Cod. produttore
0029195
Produttore
SYL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Lunghezza:
73 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
700 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1