FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029189 REFLED ES50 GU10 7W 600LM 840 110°


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288291895
Codice prodotto
SYL0029189
Cod. produttore
0029189
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
86 lm/W
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Intensità luminosa:
250 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1