FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029183 REFLED ES50 GU10 7W 610LM 830 36?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 610...610 lm
Lunghezza - 54 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288291833
Codice prodotto
SYL0029183
Cod. produttore
0029183
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
610...610 lm
Lunghezza:
54 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
87 lm/W
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1350 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1