pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029172 REFLED ES50 GU10 4,2W 320LM 830 110°

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.2...4.2 W

  • Flusso luminoso - 320...320 lm

  • Lunghezza - 54 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288291727

Codice prodotto

SYL0029172

Cod. produttore

0029172

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.2...4.2 W

Flusso luminoso:

320...320 lm

Lunghezza:

54 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

76 lm/W

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

155 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED GU10 REFLED ES50 4,2W 320 LUMEN (320LM) 830 3000K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 110° 15000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 45W CLASSE ENERGETICA F