pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029170 REFLED ES50 GU10 4,2W 345LM 865 36?

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.2...4.2 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Lunghezza - 54 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288291703

Codice prodotto

SYL0029170

Cod. produttore

0029170

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.2...4.2 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Lunghezza:

54 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

82 lm/W

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

770 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED GU10 REFLED ES50 4,2W 345 LUMEN (345LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA FASCIO 36° 15000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 50W CLASSE ENERGETICA F