pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029128 REFLED SUP.RTES50GU10 4,5W360LM DIM.840 36°

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 360...360 lm

  • Lunghezza - 54 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288291284

Codice prodotto

SYL0029128

Cod. produttore

0029128

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

360...360 lm

Lunghezza:

54 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

750 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED GU10 REFLED SUPERIA RETRO ES50 DIMMERABILE 4,5W 360 LUMEN (360LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 50W CLASSE ENERGETICA F