FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029125 REFLED SUP.RTES50GU10 4,5W345LM DIM.827 36°


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Lunghezza - 54 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288291253
Codice prodotto
SYL0029125
Cod. produttore
0029125
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Lunghezza:
54 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
700 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1