pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029123 REFLED SUP.RT ES50 GU10 7,3W 750LM 840 36°

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 7.3...7.3 W

  • Flusso luminoso - 750...750 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288291239

Codice prodotto

SYL0029123

Cod. produttore

0029123

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

7.3...7.3 W

Flusso luminoso:

750...750 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

103 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

750 lm

Intensità luminosa:

1300 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

31.7...31.7 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED GU10 REFLED SUPERIA RETRO ES50 7,3W 750 LUMEN (750LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 95W CLASSE ENERGETICA E