FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029122 REFLED SUP.RT ES50 GU10 7,3W 700LM 830 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7.3...7.3 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
6 PZ
EAN
5410288291222
Codice prodotto
SYL0029122
Cod. produttore
0029122
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7.3...7.3 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
96 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
700 lm
Intensità luminosa:
1300 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
31.7...31.7 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1