FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029119 REFLED SUP.RT ES50 GU10 6W 620LM 840 36?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 620...620 lm
Lunghezza - 54 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288291192
Codice prodotto
SYL0029119
Cod. produttore
0029119
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
620...620 lm
Lunghezza:
54 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
103 lm/W
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1080 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1