FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028386 TOLEDO SUPERIA T8 1200 2550LM 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 2550...2550 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1212.4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288283869
Codice prodotto
SYL0028386
Cod. produttore
0028386
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
2550...2550 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1212.4 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
170 lm/W
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Fattore di potenza:
0.91
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.08