FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028379 TOLEDO PERFORMER T130 10500LM 840 E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 80...80 W
Flusso luminoso - 10500...10500 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288283791
Codice prodotto
SYL0028379
Cod. produttore
0028379
Produttore
SYL
Base:
E40
Potenza della lampada:
80...80 W
Flusso luminoso:
10500...10500 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
250 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
131 lm/W
Diametro:
130 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Fattore di potenza:
0.95
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
80 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1