pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028378 TOLEDO PERFORMER H120 16000LM 840 E40

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 115...115 W

  • Flusso luminoso - 15500...15500 lm

  • Temperatura di colore - 3600...4400 K

  • Lunghezza - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288283784

Codice prodotto

SYL0028378

Cod. produttore

0028378

Produttore

SYL

Base:

E40

Potenza della lampada:

115...115 W

Flusso luminoso:

15500...15500 lm

Temperatura di colore:

3600...4400 K

Lunghezza:

210 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

135 lm/W

Diametro:

230 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Fattore di potenza:

1

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

115 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV)50,000 hours average rated lifetimeUp to 71% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lampsDetachable 3.5mm jack plug microwave sensor allow to adjust hold-time and standby brighness levelMercury-free solutionLower maintenance costHigh lumen efficacyDual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 220-240V operationUp and down light distributionHigh surge voltage protection: 4kVSuitable for both open and enclosed luminairesWide light distributionHigh switching cycles – 200,000XHigh colour rendering – CRI80Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C