FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028370 TOLEDO PERFORMER T55 3400LM 840 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 27...27 W
Flusso luminoso - 3400...3400 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 175 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288283708
Codice prodotto
SYL0028370
Cod. produttore
0028370
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
27...27 W
Flusso luminoso:
3400...3400 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
175 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
126 lm/W
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Fattore di potenza:
0.95
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
27 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1





