FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028106 TOLEDO STRIPLIGHT 500MM 700LM S14S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - S14s
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 499 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288281063
Codice prodotto
SYL0028106
Cod. produttore
0028106
Produttore
SYL
Base:
S14s
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
499 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
93 lm/W
Diametro:
48 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.14
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0




