pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027468 REFLED ES50 620LM 865 36?GU10

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 620...620 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288274683

Codice prodotto

SYL0027468

Cod. produttore

0027468

Produttore

SYL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

620...620 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

57 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1230 cd

Corrente nominale:

720...720 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

RefLED ES50 V3 8W 620lm 865 36° SL.