FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027465 REFLED ES50V5 DIM 610LM 840 36?GU10 CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 57 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288274652
Codice prodotto
SYL0027465
Cod. produttore
0027465
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
57 mm
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Corrente nominale:
40...40 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh