pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022641 ENDING CORNER SURFACE 14

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 7 mm

  • Larghezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288226415

Codice prodotto

SYL0022641

Cod. produttore

0022641

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Argento

Lunghezza:

7 mm

Larghezza:

24 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

19 mm

Trasparente:

no

ACCESSORI PER STRISCE LED - TERMINALI PER PROFILI ANGOLARI 14 A PLAFONE (X2)