pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022637 ENDING SEMI DEEP SURFACE 20

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 5 mm

  • Larghezza - 23 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288226378

Codice prodotto

SYL0022637

Cod. produttore

0022637

Produttore

SYL

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Lunghezza:

5 mm

Larghezza:

23 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

25 mm

Trasparente:

no

ACCESSORI PER STRISCE LED - TERMINALI PER PROFILI A PLAFONE 20 (X2)