FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022635 ENDING RECESS 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 30 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5410288226354
Codice prodotto
SYL0022635
Cod. produttore
0022635
Produttore
SYL
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no
ACCESSORI PER STRISCE LED - TERMINALI PER PROFILI A INCASSO 20 (X2)



