FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022578 DE 118MM ECO 230V 120W R7S BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 120 W
Flusso luminoso - 2245 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 1500 h
Confezione
10 PZ
EAN
5410288225784
Codice prodotto
SYL0022578
Cod. produttore
0022578
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
120 W
Flusso luminoso:
2245 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
1500 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
120 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
12 mm
Protezione UV:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
120 kWh
Denominazione lampada:
Altri