FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020838 SHP-T 100W BASIC PLUS E40 CHIARA 2000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Base - E40
Flusso luminoso - 10000 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
5410288208381
Codice prodotto
SYL0020838
Cod. produttore
0020838
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
100 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
10000 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
0 lm/W
Privo di mercurio:
no
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
210 mm
Modello:
Altri
Diametro:
47 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
32000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
110 kWh
Denominazione lampada:
Altri