pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020326 SHP-TS 35W/CL/E E27

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020326 SHP-TS 35W/CL/E E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 2100 lm

  • Temperatura del colore - 2050 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288203263

Codice prodotto

SYL0020326

Cod. produttore

0020326

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

35 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

2100 lm

Temperatura del colore:

2050 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

61 lm/W

Privo di mercurio:

no

Lunghezza complessiva:

156 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

39 mm

Durata media nominale:

25000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

39 kWh

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione Feilo Sylviania tipo/modello SHP-TS 35W CL E E27