FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020307 SUPERIA CMI-TD70W RX7S WDLCHIARA 3000KCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Base - RX7s
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Protezione UV - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5410288203072
Codice prodotto
SYL0020307
Cod. produttore
0020307
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
70 W
Base:
RX7s
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Diametro:
22 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
117.6 mm
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì