FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0010366 RESISTO PC DIFFUSORE 600MM 3PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Lunghezza - 650 mm
Larghezza - 87 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5410288103662
Codice prodotto
SYL0010366
Cod. produttore
0010366
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Lunghezza:
650 mm
Larghezza:
87 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
38 mm
Trasparente:
no
DIFFUSORE 600MM 3 PEZZI PER PLAFONIERE STAGNE LED RESISTO


