FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007866 PIXO LINE DRIVER MULTIPOWER 600 BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Dimmerabile 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
5410288078663
Codice prodotto
SYL0007866
Cod. produttore
0007866
Produttore
SYL
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
672 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
sì
Classe di protezione:
I
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Potenza assorbita:
56 W
Controllabile via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no



