FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007836 PIXO LINE 1500 ASYM R 840 WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 50...50 W
Flusso luminoso - 7400...7400 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Angolo del fascio luminoso - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
5410288078366
Codice prodotto
SYL0007836
Cod. produttore
0007836
Produttore
SYL
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
50...50 W
Flusso luminoso:
7400...7400 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Angolo del fascio luminoso:
90...90 °
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Colore:
Bianco
Larghezza:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
38 mm
Lunghezza:
1464 mm
Efficacia luminosa specifica:
148...148 lm/W
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
90000 h
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no




