pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005587 START SPOT BEZEL BLACK 3X

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

  • Altezza - 4 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288055879

Codice prodotto

SYL0005587

Cod. produttore

0005587

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

4 mm

Trasparente:

no

Diametro:

89 mm

ANELLO COLOR NERO PER FARETTO DA INCASSO START SPOT 3 PEZZI