FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005586 ANELLO ARGENTO (CONFEZIONE 3PZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Altezza - 4 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5410288055862
Codice prodotto
SYL0005586
Cod. produttore
0005586
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
4 mm
Trasparente:
no
Diametro:
89 mm
ANELLO COLOR ARGENTO PER FARETTO DA INCASSO START SPOT 3 PEZZI