pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005431 ST TRACK SPOT INT.M 32W 4000K 36?-64?NER

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 32 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288054315

Codice prodotto

SYL0005431

Cod. produttore

0005431

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

32 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

80 mm

Altezza / Profondità:

137 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per lampade di potenza:

32...32 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

283 mm

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

800...800 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto a LED integrato, nero strutturato - RAL9005, design integrale semplice e liscio senza driver scatola e senza viti a vista, ideale per applicazioni commerciali, corpo in alluminio pressofuso, passivo dissipatore di calore. Angolo del fascio luminoso: 36 °, angolo del fascio aggiuntivo 64 ° incluso, temperatura colore: 4000k, potenza totale del sistema: 32W, potenza totale dell'apparecchio: 3000 lm, LOR: 100%, resa cromatica: Ra: 90 tipica, Cromaticità LED: ellisse MacAdam in 3 fasi, durata:> 50000 ore a L70B50, classe energetica: A ++, A +, A, sorgente di luce libera IR / UV senza radiazione di calore, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60Hz, corrente di azionamento: 800 mA, driver elettronico, non dimmerabile, frequenza di sfarfallamento LED ultra bassa (5% o inferiore), fattore di potenza:> 0,90, protezione elettrica: Classe I, adattatore Global Track 3 per circuito GA69 adatto per Global trac a 3 circuiti binari, grado di protezione dall'ingresso: IP20, adatto solo per ambiente interno,rotazione orizzontale: 345°, inclinazione verticale: 90 °, dimensioni: Ø80x137x283, peso: 0,880 kg.