FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001816 F36T8 176 FOODSTAR MEAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 36 W
Base - G13
Lunghezza - 1200 mm
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Meat - Fluorescent
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5410288018164
Codice prodotto
SYL0001816
Cod. produttore
0001816
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
36 W
Base:
G13
Lunghezza:
1200 mm
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
0 lm
Tonalità di luce:
835
Colore:
Altri
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Alimentari
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
0 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
T8
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Durata media nominale:
24000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
44 kWh