FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000699 F36 T8 BLB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 36 W
Lunghezza complessiva - 1213.6 mm
Adatto contro gli insetti - no
Lampada a luce nera - sì
Confezione
25 PZ
EAN
5410288006994
Codice prodotto
SYL0000699
Cod. produttore
0000699
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
36 W
Lunghezza complessiva:
1213.6 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
sì
Diametro:
26 mm
Tensione della lampada:
93...113 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
5000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
2.8 mg