pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000043 F14T8 GROLUX X25

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000043 F14T8 GROLUX X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 14 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 375.4 mm

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Diametro del tubo - 26 mm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

5410288000435

Codice prodotto

SYL0000043

Cod. produttore

0000043

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

14 W

Base:

G13

Lunghezza:

375.4 mm

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Diametro del tubo:

26 mm

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Acquario (acqua dolce)

Riflettore interno:

no

Denominazione lampada:

T8

Durata media nominale:

10000 h

Lampada fluorescente lineare con radiazioni bilanciate nello spettro del rosso e del blu che stimola la cresita delle piante favorendo il processo di fotosintesi. Applicazioni: illuminazione di piante, serre, giardini botanici, negozi di fiori, terrari, ortocolture e acquari di acqua dolce.