FANTON SRL - FMEA99942 CONN.FV Y 2MASCHI+1FEMMINA FMC4 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Larghezza - 19 mm
Altezza - 40.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016219999426
Codice prodotto
FMEA99942
Cod. produttore
A99942
Produttore
FME
Modello:
Connettore
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
19 mm
Altezza:
40.5 mm
Profondità:
106.5 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Connettore fotovoltaico Y 2 maschi + 1 femmina\ncompatibile FMC4, colore nero