FANTON SRL - FMEA88202 F.O.ARMATA OS2 4F.PE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Monomodale 9/125 
- Categoria - OS1 
- Numero di fibre - 4 
- Tipo di costruzione - Loose 
- Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine) 
Confezione
- 100 M 
EAN
8016219882025
Codice prodotto
FMEA88202
Cod. produttore
A88202
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS1
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - Silicone
Cavo privo di metalli:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
75 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1.2 kN
Idoneo per posa interrata:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
81 kg/km
Armatura / Rinforzo:
Altri
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Nessuno
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Nessuno