FANTON SRL - FMEA88007 F.O.LOOSE OM2 4F.ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 M
EAN
8016219880076
Codice prodotto
FMEA88007
Cod. produttore
A88007
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 2
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Blu
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - Silicone
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.1 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
91.5 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1.2 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
41 kg/km
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Rinforzo del materiale:
Altri
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
sì
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Nessuno
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Nessuno


