FANTON SRL - FME99929-02 KIT CARICATUTTO USB-A 1,2A+ADATTATORI BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1200 mA
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 200...250 V
Confezione
6 PZ
EAN
8015450132814
Codice prodotto
FME99929-02
Cod. produttore
99929-02
Produttore
FME
Corrente max. di uscita:
1200 mA
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
200...250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9016
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Antibatterico:
no
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
0
Tensione di uscita:
5...5 V
Potenza assorbita:
6 W