FANTON SRL - FME99917-01 Kit attrezzi per crimpaggio reti LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Modello - Tester funzionalità LAN
Tipo di indicazione - LCD
Apparecchio modulare - no
Sonda di misura inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450190012
Codice prodotto
FME99917-01
Cod. produttore
99917-01
Produttore
FME
Adatto per:
Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Modello:
Tester funzionalità LAN
Tipo di indicazione:
LCD
Apparecchio modulare:
no
Sonda di misura inclusa:
sì
Con interfaccia PC / Stampante:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Adatto per misure di protocollo rete:
no



