FANTON SRL - FME93909 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.50M BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Identificazione dei conduttori - Colore
Confezione
50 M
EAN
8015450939093
Codice prodotto
FME93909
Cod. produttore
93909
Produttore
FME
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Diametro esterno approssimativo:
11 mm
Forma del conduttore:
Tondo