pagina iniziale

FANTON SRL - FME93866-05 Mat.5m cavo tr.seta 3G0,75 FRRTX MA

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME93866-05 Mat.5m cavo tr.seta 3G0,75 FRRTX      MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Forma del conduttore - Tondo

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450001158

Codice prodotto

FME93866-05

Cod. produttore

93866-05

Produttore

FME

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Forma del conduttore:

Tondo

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Matassina 5 m. cavo treccia seta 3G0,75 FRRTX, colore marrone