pagina iniziale

FANTON SRL - FME93847 CAVO TR.SETA 3G1 FRRTX MAT.100M OR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME93847 CAVO TR.SETA 3G1 FRRTX MAT.100M       OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 100 M

EAN

8015450938478

Codice prodotto

FME93847

Cod. produttore

93847

Produttore

FME

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

8.3 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo treccia seta 3G1 mm² , oro, matassa 100m