FANTON SRL - FME93816-10 MAT.10M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 3
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
12 PZ
EAN
8015450158180
Codice prodotto
FME93816-10
Cod. produttore
93816-10
Produttore
FME
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Forma del conduttore:
Tondo