FANTON SRL - FME93809 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.100M BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
100 PZ
EAN
8015450938096
Codice prodotto
FME93809
Cod. produttore
93809
Produttore
FME
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Colore della guaina esterna:
Bianco
Diametro esterno approssimativo:
11 mm
Forma del conduttore:
Tondo