FANTON SRL - FME90291 CAVO EST.3M 3G1 SENZA SP/PR NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Altri
Numero di conduttori - 3
Confezione
12 PZ
EAN
8015450902912
Codice prodotto
FME90291
Cod. produttore
90291
Produttore
FME
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
500...500 V
Cavo spiralato:
sì
Con interruttore (da cavo):
no


